Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-85975816 Herst.-Nr.: 2205033 EAN/GTIN: 4012195211334 |
| |
|
| | |
| Kabelklammer 2x8 NYM3x1 5 PA lgr 2033 Standardausführung für allgemeine Anwendungen, wie z. B. Zwischendecken und Zwischenwand-Installationen. Klemmhöhe 9 mm, mit Distanzstück 13 mm. Befestigungsloch 6 mm Ø. Weitere Informationen: | | Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5: | 16 | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | grau | Ausführung flammwidrig: | nein | Halogenfrei: | ja | Geeignet für Funktionserhalt: | nein | Mit Dübel: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,57543* | € 0,81543* | | | | | 3 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 0,57818* | € 0,81818* | | | | | 3 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,5788* | € 0,8188* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,50* | ab € 0,7038* | € 1,0738* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 1,69* | € 2,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|