Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle feuer.vz 823 32 FT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungsschelle feuer.vz 823 32 FT
Befestigungsschelle feuer.vz 823 32 FT
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-85976752
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1015496
EAN/GTIN:
     4012195567738
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter

Befestigungsschelle feuer.vz 823 32 FT

Befestigungsschelle zweilappig 32mm
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
32 mm
Durchmesser:
32 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
zweilappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 2,7516*
€ 3,4016*
37 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 2,84768*
€ 3,52768*
24 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 2,97*
€ 3,67*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 3,1176*
€ 3,8376*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 3,38*
€ 5,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015095
ab € 58,755*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015117
ab € 68,415*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015133
ab € 1,3917*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015168
ab € 1,55455*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015494
ab € 1,7316*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015214
ab € 59,98*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015303
ab € 340,292*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015498
ab € 3,4093*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015362
ab € 5,13443*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015500
ab € 4,7725*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015427
ab € 524,30*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015486
ab € 636,71*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015508
ab € 7,032*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.