Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endhalter E/UK-NS 35


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Endhalter E/UK-NS 35
Endhalter E/UK-NS 35
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-85986002
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1202577
EAN/GTIN:
     4017918017927
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Reihenklemmen Endhalter
Reihenklemmen Endhalterung
Reihenklemmen Endklammer

Endhalter E/UK-NS 35

Endhalter, Material: PA, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Montageart:
Hutschiene TH35
Ausführung der Verriegelung:
schraubbar
Werkstoff:
Kunststoff
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite:
9,5 mm
Höhe:
48,6 mm
Tiefe:
32,8 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,6701*
€ 0,8801*
37 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,68872*
€ 0,89872*
15 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,6597*
€ 0,9016*
24 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,70*
€ 0,92*
Lager 6012
1
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,10*
€ 1,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,2008*
Zubehör
Phoenix Contact
1007248
ab € 5,48*
Zubehör
Phoenix Contact
1004306
ab € 0,4952*
Zubehör
Phoenix Contact
1004348
ab € 0,6327*
Zubehör
Phoenix Contact
1053412
ab € 0,62*
Zubehör
Phoenix Contact
0818069
ab € 25,156*
Zubehör
Phoenix Contact
0824605
ab € 7,7113*
Zubehör
Phoenix Contact
0829142
ab € 21,07*
Zubehör
Phoenix Contact
0829623
ab € 6,3091*
Zubehör
Phoenix Contact
1053438
ab € 0,628*
Zubehör
Phoenix Contact
0801733
ab € 3,18593*
Zubehör
Phoenix Contact
0806602
ab € 12,3996*
Zubehör
Phoenix Contact
1201730
ab € 4,94785*
Zubehör
Phoenix Contact
1204119
ab € 7,5033*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.