Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Printklemme 3pol.,250V, 17,5A MKKDS 1,5/ 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Printklemme 3pol.,250V, 17,5A MKKDS 1,5/ 3
Printklemme 3pol.,250V, 17,5A MKKDS 1,5/ 3
Artikel-Nr.:
     6012C-85987209
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1725025
EAN/GTIN:
     4017918025274
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder

Printklemme 3pol.,250V, 17,5A MKKDS 1,5/ 3

Leiterplattenklemme, Nennstrom: 17,5 A, Bemessungsspannung (III/2): 400 V, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Anzahl der Potenziale: 6, Anzahl der Reihen: 2, Polzahl pro Reihe: 3, Artikelfamilie: MKKDS 1,5, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Schraubenangriffsform: L Längsschlitz, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: grün, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 3,5 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 1, Verpackungsart: verpackt im Karton.
Weitere Informationen:
Höhe:
28,7 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
6
Anzahl der Etagen:
2
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
sonstige
Bemessungsstrom In:
17,5 A
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,3909*
€ 1,6609*
14 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,4882*
€ 1,7953*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,6053*
€ 1,9053*
Lager 6012
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,6749*
€ 1,9949*
8 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,6912*
€ 2,0112*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,9949*
€ 2,37393
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,6749*
€ 1,99313
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 199,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1733169
ab € 0,222*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.