Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metall-Spreizdübel FMD 6x32


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Montageanleitung
Montageanleitung
Artikel-Nr.:
     6012C-85996705
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     061224
EAN/GTIN:
     4006209612248
Suchbegriffe:
Metalldübel
Metallspreizdübel
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben

Metall-Spreizdübel FMD 6x32

Der fischer Metallspreizdübel FMD wird in der Vorsteckmontage gesetzt. Beim Eindrehen der Schraube spreizt der Dübel auf und die Metallzähne verankern den Dübel sicher im Baustoff. Der fischer Metallspreizdübel FMD ist besonders geeignet, um Gas- und Wasserleitungen, Kabel- und Rohrschellen in Voll- und Lochbaustoffen sowie in Vollgipsplatten sicher zu befestigen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spreizdübel
Bohrlochdurchmesser:
6 mm
Mit Schraube:
nein
Geeignet für Schraubendurchmesser:
5..6 mm
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
ja
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
nein
Bohrlochtiefe:
38 mm
Länge:
32 mm
Werkstoff:
Stahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1700
100
pro Box
€ 8,90*
ab € 0,2595*
€ 0,3195*
2 Tage
unbekannt
100
pro Box
€ 9,00*
ab € 0,2683*
€ 0,3283*
5 Tage
600
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,2725*
€ 0,3325*
1 Tag
420
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,2816*
€ 0,3516*
Lager 6012
100
pro Box
Frei Haus
ab € 0,4316*
€ 0,5316*
Menge:  Box  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,5316*
€ 0,6326
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,5016*
€ 0,5969
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,4916*
€ 0,585
pro Box
ab 2500000 Boxen
€ 0,4316*
€ 0,5136
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,4316* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 53,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.