Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MS-Spreizdübel 865 M10x34


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-85998630
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3483096
EAN/GTIN:
     4012195311294
Suchbegriffe:
Messingspreizdübel
Spreizdübel
spreizdübel m10x34
spreizdübel

MS-Spreizdübel 865 M10x34

Einsatzgebiete: Vollziegel, Beton, Holz. Hervorragend geeignet für Bereiche, die hohen Temperaturen ausgesetzt sind.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spreizdübel
Bohrlochdurchmesser:
12 mm
Mit Schraube:
nein
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
nein
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
nein
Bohrlochtiefe:
53 mm
Länge:
34 mm
Werkstoff:
Messing
Mit Rand:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 4,3061*
€ 4,8461*
41 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 4,5126*
€ 5,0726*
21 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 4,5045*
€ 5,0845*
25 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 4,5459*
€ 5,0959*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 5,127*
€ 5,737*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 5,737*
€ 6,82703
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,657*
€ 6,73183
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,377*
€ 6,39863
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,267*
€ 6,26773
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 5,127*
€ 6,10113
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 573,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.