Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauelementklemme Diode 1N4007,grau 279-815/281-411


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012C-86228920
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     279-815/281-411
EAN/GTIN:
     4050821275404
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemmen wago
reihenklemmen
reihenklemme 279-901

Bauelementklemme Diode 1N4007,grau 279-815/281-411

Bauelementklemme
4 Leiter
mit Diode 1N4007
Anode rechts
für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5
1,5 mm²
CAGE CLAMP®
1,50 mm²
grau
Weitere Informationen:
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,08..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,08..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,08..1,5 mm²
Bemessungsstrom In:
0,5 A
Bemessungsspannung:
250 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 2,35*
€ 2,88*
100
Frei Haus
ab € 2,514*
€ 3,084*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 2,5386*
€ 3,1186*
41 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 2,5471*
€ 3,1271*
19 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 2,6494*
€ 3,2394*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,1186*
€ 3,71113
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,5386*
€ 3,02093
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 311,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,58*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
ab € 6,45*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 11,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
279-346
ab € 0,2596*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
279-482
ab € 0,218*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
279-490
ab € 19,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
279-492
ab € 0,4104*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-4501/000-006
ab € 11,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-4501/000-007
ab € 11,68*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-114/000-007
ab € 46,29*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-114/000-012
ab € 46,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.