Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauelementklemme Diode 1N4007,grau 279-815/281-411


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WAGO
WAGO
Artikel-Nr.:
     3517B-86228920
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     279-815/281-411
EAN/GTIN:
     4050821275404
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemme wago
reihenklemmen

Bauelementklemme Diode 1N4007,grau 279-815/281-411

Bauelementklemme
4 Leiter
mit Diode 1N4007
Anode rechts
für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5
1,5 mm²
CAGE CLAMP®
1,50 mm²
grau
Weitere Informationen:
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,08..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,08..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,08..1,5 mm²
Bemessungsstrom In:
0,5 A
Bemessungsspannung:
250 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,32*
€ 2,84*
Lager 3517
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,514*
€ 3,064*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,5386*
€ 3,0986*
12 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,5471*
€ 3,1071*
18 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,6394*
€ 3,2294*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,064*
€ 3,64616
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,514*
€ 2,99166
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 306,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-114
ab € 33,17*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,59*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
ab € 6,43*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 11,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-105
ab € 0,1068*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
279-346
ab € 0,2596*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
279-347
ab € 0,2596*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
279-482
ab € 0,2148*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
279-483
ab € 11,18*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
279-490
ab € 19,60*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
279-492
ab € 0,4104*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-4501/000-005
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-4501/000-006
ab € 11,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.