Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
Leiterplattensteckverbinder
>
Artikel
THR-Leiterplattenklemme Drücker,1,5mm²,sw 2086-1111/997-607
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6012C-87060576
Hersteller:
WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
2086-1111/997-607
EAN/GTIN:
4066966438727
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
THR-Leiterplattenklemme Drücker,1,5mm²,sw 2086-1111/997-607
THR-Leiterplattenklemme
Drücker
1,5 mm²
Rastermaß 3,5 mm
11-polig
Push-in CAGE CLAMP®
im Gurt
1,50 mm²
schwarz
Weitere Informationen:
Höhe:
13,6 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
11
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
3,5 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsstrom In:
17,5 A
Bemessungsspannung:
160 V
Bemessungsstoßspannung:
2,5 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
... >
Installation Gebäudetechnik
>
Befestigungs- und Abzweigmaterial
>
Befestigungs- und Abzweigmaterial
Weitere Suchbegriffe:
leiterplattenklemmen wago
,
leiterplattenklemme
,
leiterplattensteckverbinder 11 polig
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.201,9218*
€ 2.342,9312*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 2.222,6394*
€ 2.365,7544*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.365,7544*
€ 2.815,24774
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.343,4952*
€ 2.788,75929
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.273,343*
€ 2.705,27817
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.236,2036*
€ 2.661,08228
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.222,6394*
€ 2.644,94089
pro Packung
1 Packung enthält 940 Stück (ab € 2,36451* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 6012
Versand:
Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6012
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wago 216-104 Kabelmuffe Grün 16 1,7 mm
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00511*
Zubehör
Wago 216-151 Kabelmuffe Grau 24 0,75 mm
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO 216-121 Aderendhülse 0.5 mm² Unisoliert Metall 1000 St.
WAGO Kontakttechnik
216-121
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO 216-152 Aderendhülse 0.34mm² Unisoliert Metall 1000St.
WAGO Kontakttechnik
216-152
ab € 0,00511*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen