| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-87069062 Herst.-Nr.: 1007190 EAN/GTIN: 4024163274685 |
| |
|
| | |
| Reflektor für Tube dunkel/lila 1007190 Wechselreflektor für ASTO TUBE Leuchtenserie. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Dekorelement | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Transparent: | nein | Farbe: | schwarz | Werkstoff: | Kunststoff | Länge: | 67,5 mm | Breite: | 67,5 mm | Höhe: | 39,5 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 2,40* | € 2,40* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 1,67* | € 2,73* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,80* | € 2,94* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 1,94* | € 3,16* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 2,21* | € 3,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|