Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungs-Reihenklemme 0,2-4qmm, 6,3A 400V UKK 5-HESIL #0711629


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sicherungs-Reihenklemme 0,2-4qmm, 6,3A 400V UKK 5-HESIL #0711629
Sicherungs-Reihenklemme 0,2-4qmm, 6,3A 400V UKK 5-HESIL #0711629
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-87259312
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0711629
EAN/GTIN:
     4017918838959
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Reihenklemmen
Sicherungsreihenklemme
reihenklemmen phoenix contact

Sicherungs-Reihenklemme 0,2-4qmm, 6,3A 400V UKK 5-HESIL #0711629

Sicherungsreihenklemme, Art der Sicherung: Glas / Keramik / ..., Sicherungstyp: G / 5 x 20, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 6,3 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt:  0,2 mm²- 4 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Ausführung des Sicherungseinsatzes:
sonstige
Ausführung des Sicherungshalters:
sonstige
Versorgungsspannung für die Defektanzeige:
110..250 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,2..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,25..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,2..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,2..1,5 mm²
Bemessungsstrom In:
6,3 A
Bemessungsspannung:
400 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 762,69*
€ 853,32*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 762,4585*
€ 853,8785*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 758,25*
€ 854,56*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 764,97*
€ 861,84*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 788,72*
€ 888,40*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 861,84*
€ 1.025,5896
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 858,69*
€ 1.021,8411
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 807,26*
€ 960,6394
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 785,39*
€ 934,6141
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 764,97*
€ 910,3143
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 15,2994* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3118135
ab € 1,874*
Zubehör
Phoenix Contact
3118148
ab € 0,5824*
Zubehör
Phoenix Contact
3118151
ab € 0,397*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
2772080
ab € 3,494*
Zubehör
Phoenix Contact
0818072
ab € 2,5123*
Zubehör
Phoenix Contact
0818137
ab € 21,822*
Zubehör
Phoenix Contact
0824597
ab € 8,217*
Zubehör
Phoenix Contact
0824654
ab € 6,6545*
Zubehör
Phoenix Contact
0828740
ab € 2,0792*
Zubehör
Phoenix Contact
0828748
ab € 1,8487*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.