Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innengewindeanker FH II 12/M6 I


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-87456955
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     520358
EAN/GTIN:
     4048962168372
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Hochleistungsanker

Innengewindeanker FH II 12/M6 I

Der fischer Hochleistungsanker FH II-I ist ein Innengewindeanker aus galvanisch verzinktem Stahl. Der Anker wird in der Vorsteckmontage gesetzt. Bei der Montage mit einem Sechskantschlüssel wird der Konus in die Spreizhülse gezogen und verspannt diese gegen die Bohrlochwand. Gleichzeitig zieht sich der Anker durch die Stauchung des schwarzen Kunststoffrings zusammen.
Weitere Informationen:
Verankerung:
Spreizanker
Ausführung Anker:
Außengewinde
Befestigungsvorrichtung:
sonstige
Schraubsystem:
Innensechskant
Mit Kragen:
nein
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
6
Länge:
77,5 mm
Bohrlochdurchmesser:
12 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
25
pro Box
€ 6,40*
ab € 2,6268*
€ 3,2068*
25
pro Box
€ 4,90*
ab € 3,0695*
€ 3,6995*
10 Tage
nicht lagernd
25
pro Box
€ 4,95*
ab € 2,9121*
€ 3,7133*
16 Tage
unbekannt
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,6191*
€ 4,3399*
Lager 6012
25
pro Box
Frei Haus
ab € 3,9112*
€ 4,6912*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 4,6912*
€ 5,58253
pro Box
ab 50 Boxen
€ 4,6512*
€ 5,53493
pro Box
ab 125 Boxen
€ 4,4012*
€ 5,23743
pro Box
ab 250 Boxen
€ 4,2112*
€ 5,01133
pro Box
ab 12500 Boxen
€ 3,9112*
€ 4,65433
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 3,9112* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 117,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.