Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 200x4,6mm T50R PA66HS NA 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder 200x4,6 mm, hitzestabil, natur
Kabelbinder 200x4,6 mm, hitzestabil, natur
Kabelbinder 200x4,6 mm, hitzestabil, natur
Kabelbinder 200x4,6 mm, hitzestabil, natur
Kabelbinder 200x4,6 mm, hitzestabil, natur
Artikel-Nr.:
     6012C-87650264
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-04882
EAN/GTIN:
     5022660323805
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder

Kabelbinder 200x4,6mm T50R PA66HS NA 100

Hitzstabilisierte Kabelbinder (PA66HS) für Temperaturen bis +105 °C. Erhältlich in einer Vielzahl von Größen für nahezu jede Anwendung. Innenverzahnung für sicheren Halt am Bündel. Manuelle und/oder pneumatische Verarbeitungswerkzeuge stehen für mehr Prozesssicherheit zur Verfügung. Standartmäßig in den Farben Natur und Schwarz erhältlich. Weitere Farben sind auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4,6 mm
Bandlänge:
200 mm
Banddicke:
1,2 mm
Bündeldurchmesser:
50..1,5 mm
Min. Haltekraft:
225 N
Betriebstemperatur:
-40..105 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,09842*
€ 0,13512*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,1011*
€ 0,139*
14 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,10201*
€ 0,14031*
17 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1049*
€ 0,1444*
Lager 6012
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,1149*
€ 0,1579*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1579*
€ 0,1879
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1469*
€ 0,17481
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1419*
€ 0,16886
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1149*
€ 0,13673
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 15,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 109,08*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 878,88*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 869,86*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,26*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 229,05*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 248,92*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,69*
Zubehör
HellermannTyton
110-88002
ab € 298,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.