Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffeevollautomat EQ.300 TF301E19 klav-l-sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kaffeevollautomat EQ.300 TF301E19 klav-l-sw
Kaffeevollautomat EQ.300 TF301E19 klav-l-sw
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012C-88268295
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     TF301E19
EAN/GTIN:
     4242003926864
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat

Kaffeevollautomat EQ.300 TF301E19 klav-l-sw

Geschmack One-Touch Zubereitung: Espresso, Caffe Crema, Cappuccino, Latte Macchiato mit nur einem Tastendruck Geeignet für BRITA Intenza Wasserfilter: Verringert den Kalkgehalt des Wassers und reduziert geruchs- und geschmacksstörende Stoffe Komfort coffeeDirect: Der einfache Weg zu perfektem Kaffeegenuss Kaffeeauslauf und Milchschäumer höhenverstellbar: Bis zu 13 cm (max) hohe Latte Macchiato Gläser passen darunter Mit der leicht zugänglichen Servicetür an der Gerätefront ist eine Wartung und schnelle Reinigung garantiert Wassertank entnehmbar zum leichten Befüllen (1.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kaffeeautomat
Anschlusswert:
1300 W
Spannung:
220..240 V
Fassungsvermögen:
1400 ml
Grundfarbe:
schwarz
Integriertes Mahlwerk:
ja
Timer:
nein
Wassertank abnehmbar:
ja
Milchaufschäumung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 342,29*
€ 406,60*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 400,02*
€ 470,76*
Frei Haus
ab € 391,28*
€ 470,91*
Frei Haus
ab € 486,17*
€ 561,92*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 494,47*
€ 573,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 573,33*
€ 682,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 563,32*
€ 670,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 528,22*
€ 628,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 515,73*
€ 613,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 494,47*
€ 588,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.