Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C273112 Herst.-Nr.: TF301E19 EAN/GTIN: 4242003926864 |
| |
|
| | |
| Siemens Kaffeevollautomat, EQ300, Klavierlack schwarz
Kaffeevielfalt auf Knopfdruck, ein intuitives LC-Display und beleuchtete Sensortasten. Features: coffeeDirect – benutzerfreundliches Display für die Bedienung auf Tastendruck milkPerfect – perfekter Milchschaum durch Aufschäumen in der Tasse oneTouch Funktion – Latte Macchiato, Cappuccino oder Espresso auf Tastendruck Leicht zugängliche Servicetür – komfortable Wartung und schnelle Reinigung iAroma System – Optimale Zubereitung und perfekter Geschmack dank ausgefeilter Technologie Weitere Informationen: | | Leistung: | 1300 W | Höhe: | 383 mm | Länge: | 433 mm | Breite: | 251 mm | Gewicht: | 6.9 kg | Kaffeemaschinen-Besonderheiten: | herausnehmbare Brühgruppe + Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf + One Touch | Kapazität Wassertank: | 1.4 l | Pumpendruck: | 15 bar | Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf: | Ja | One Touch Funktion: | Ja | Herausnehmbare Brüheinheit (Ja/Nein): | Ja | Kapazität Bohnenbehälter: | 250 g | Herstellerfarbe: | Klavierlack-Schwarz | Produkt-Art: | Kaffeevollautomat |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 341,38* | € 407,96* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 391,09* | € 474,59* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 485,05* | € 567,22* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 497,42* | € 578,81* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 496,60* | € 582,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|