Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsklemme PTV 6-QUATTRO RD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012C-88461262
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1291927
EAN/GTIN:
     4063151524531
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
phoenix contact reihenklemme rot 10...
reihenklemmen phoenix contact

Durchgangsklemme PTV 6-QUATTRO RD

Durchgangsklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 41 A, Anzahl der Anschlüsse: 4, Polzahl: 1, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Querschnitt: 0,5 mm² - 10 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: rot
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..10 mm²
Bemessungsstrom In:
41 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
4
Montageart:
Hutschiene TH35
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 78,77*
€ 100,26*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 78,86*
€ 100,37*
23 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 81,985*
€ 102,705*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 82,00*
€ 104,21*
6 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 84,715*
€ 105,435*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 104,21*
€ 124,0099
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 102,72*
€ 122,2368
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 97,30*
€ 115,787
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 96,00*
€ 114,24
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 82,00*
€ 97,58
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,64* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0818072
ab € 2,5123*
Zubehör
Phoenix Contact
3032774
ab € 0,695*
Zubehör
Phoenix Contact
3032787
ab € 0,695*
Zubehör
Phoenix Contact
3032761
ab € 0,69*
Zubehör
Phoenix Contact
3032745
ab € 0,69*
Zubehör
Phoenix Contact
3032797
ab € 6,99*
Zubehör
Phoenix Contact
3031005
ab € 2,971*
Zubehör
Phoenix Contact
3030860
ab € 0,384*
Zubehör
Phoenix Contact
1205079
ab € 11,00*
Zubehör
Phoenix Contact
1212508
ab € 6,39*
Zubehör
Phoenix Contact
1209114
ab € 9,50*
Zubehör
Phoenix Contact
3032389
ab € 1,398*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.