Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochstromverbinder HV M10/1 NFF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012C-88461811
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1056838
EAN/GTIN:
     4055626697499
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemmen phönix
reihenklemmen

Hochstromverbinder HV M10/1 NFF

Hochstromverbinder, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 269 A, Anzahl der Anschlüsse: 1, Anschlussart: Bolzenanschluss, Bemessungsquerschnitt: 120 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
269 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Bolzenanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Bolzenanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
1
Montageart:
Hutschiene TH35
Betriebstemperatur:
-60..110 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite:
32 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,45*
ab € 6,51*
€ 8,13*
25
Frei Haus
ab € 6,9272*
€ 8,5472*
Lager 6012
25
Frei Haus
ab € 7,2296*
€ 8,8896*
21 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 7,4993*
€ 9,1993*
8 Tage
unbekannt
25
€ 5,50*
ab € 7,7903*
€ 9,5203*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 8,8896*
€ 10,57862
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,4996*
€ 10,11452
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,2896*
€ 9,86462
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,2296*
€ 8,60322
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 222,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3049495
ab € 0,677*
Zubehör
Phoenix Contact
1017448
ab € 3,095*
Zubehör
Phoenix Contact
1017450
ab € 4,712*
Zubehör
Phoenix Contact
1201662
ab € 2,222*
Zubehör
Phoenix Contact
0829144
ab € 2,1226*
Zubehör
Phoenix Contact
0801733
ab € 3,18593*
Zubehör
Phoenix Contact
0801681
ab € 6,3289*
Zubehör
Phoenix Contact
3049466
ab € 2,939*
Zubehör
Phoenix Contact
3049479
ab € 3,432*
Zubehör
Phoenix Contact
0812146
ab € 0,652*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.