Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsmutter Form V Kl.8 Zinklamellenüb. 0690/183/01 5


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 980 Sicherungs... Zinklamellenüberzug fl zn nc 480 h - L geschmiert M5mm HP
DIN 980 Sicherungs... Zinklamellenüberzug fl zn nc 480 h - L geschmiert M5mm HP
Artikel-Nr.:
     6012C-88866344
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0690/183/01 5
EAN/GTIN:
     4044325030690
Suchbegriffe:
DIN 6925
DIN 6925 Mutter
DIN 6925 Sechskantmutter
DIN 980

Sicherungsmutter Form V Kl.8 Zinklamellenüb. 0690/183/01 5

Sicherungsmuttern Kl.8 Form V DIN EN ISO 7042(ehem.DIN 980) Zinklamellenüberzug fl zn nc 480 h - L geschmiert HP 1000 Stück
Weitere Informationen:
Mit Nylonring:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
4
Gewindesteigung:
0,7 mm
Höhe:
4,8 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 20,44*
€ 27,69*
€ 5,00*
ab € 24,25*
€ 32,59*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 27,69*
€ 36,81*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,81*
€ 43,8039
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,55*
€ 43,4945
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,28*
€ 40,7932
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,12*
€ 39,4128
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,02*
€ 38,1038
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,69*
€ 32,9511
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02769* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.