Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 980 Sicherungs... Zinklamellenüberzug fl zn nc 480 h - L geschmiert M5mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 980 Sicherungs... Zinklamellenüberzug fl zn nc 480 h - L geschmiert M5mm HP
DIN 980 Sicherungs... Zinklamellenüberzug fl zn nc 480 h - L geschmiert M5mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4044325030690
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044325030690
Suchbegriffe:
DIN 6925
DIN 6925 Mutter
DIN 6925 Sechskantmutter
DIN 980
DIN 980; Sicherungsmuttern Kl.8 Form V; Zinklamellenüberzug fl zn nc 480 h - L geschmiert; M5mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M5mm HP
DIN:
980
Material/Güte:
St
Besonderheit:
Zinklamellenüberzug fl zn nc 480 h - L geschmiert
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
5 mm
d:
5 mm
h:
5,1 mm
s:
8 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0690/183/ 5,0/ / /01
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 20,32*
€ 27,47*
€ 5,00*
ab € 24,38*
€ 32,40*
€ 3,90*
ab € 27,64*
€ 36,51*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,47*
€ 32,6893
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,13*
€ 32,2847
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,88*
€ 30,7972
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,68*
€ 29,3692
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,02*
€ 28,5838
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,32*
€ 24,1808
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02032* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.