Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter 3 d hoch DIN6334 0722/000/01 20


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 6334 Sechskantmuttern 3 d hoch M20mm HP
DIN 6334 Sechskantmuttern 3 d hoch M20mm HP
Artikel-Nr.:
     6012C-88867516
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0722/000/01 20
EAN/GTIN:
     4001796224683
Suchbegriffe:
DIN 6334
DIN 6334 Mutter
DIN 6334 Sechskantmutter
Mutter DIN 6334

Sechskantmutter 3 d hoch DIN6334 0722/000/01 20

Sechskantmuttern 3 d hoch HP 20 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
20
Schlüsselweite:
30 mm
Gewindeart:
metrisch
Höhe:
60 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 16,128*
€ 22,068*
€ 5,46*
ab € 27,95*
€ 37,11*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 28,94*
€ 38,24*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,24*
€ 45,5056
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,96*
€ 45,1724
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,71*
€ 42,4949
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,62*
€ 41,1978
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,54*
€ 39,9126
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,94*
€ 34,4386
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,447* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.