Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6334 Sechskantmuttern 3 d hoch M20mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 6334 Sechskantmuttern 3 d hoch M20mm HP
DIN 6334 Sechskantmuttern 3 d hoch M20mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796224683
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796224683
Suchbegriffe:
DIN 6334
DIN 6334 Mutter
DIN 6334 Sechskantmutter
Mutter DIN 6334
DIN 6334; Sechskantmuttern 3 d hoch; M20mm; HP 20 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M20mm HP
DIN:
6334
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
20 Stück
Durchmesser:
20 mm
d:
20 mm
m:
60 mm
s:
30 mm
e:
34,6 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0722/000/ 20,0/ / /01
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 16,058*
€ 21,968*
€ 5,00*
ab € 28,00*
€ 36,68*
€ 3,90*
ab € 28,82*
€ 37,81*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,968*
€ 26,14192
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,508*
€ 25,59452
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,538*
€ 24,44022
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,568*
€ 23,28592
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,018*
€ 22,63142
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,058*
€ 19,10902
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,8029* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.