Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-88875200 Herst.-Nr.: 6047/001/01 5,5x16 EAN/GTIN: 4001796381492 |
| |
|
| | |
| Bohrschraube m.Linsenkopf galv.verz. DIN7504 6047/001/01 5,5x16 Bohrschraube mit Linsenkopf M-H DIN EN ISO 15481(ehem.DIN 7504) galv. verzinkt HP 1000 Stück Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Kopfform: | Zylinderkopf | Schraubsystem: | Phillips PH | Gewindedurchmesser: | 5,5 mm | Länge: | 16 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild Detailansicht |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 11,85* | € 16,47* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 18,34* | € 25,03* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 20,82* | € 28,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02082* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|