Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassadenbauschraube Typ A galv.verz. 6520/001/01 6,5x25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fassadenbauschraube Typ A galv.verz. 6520/001/01 6,5x25
Fassadenbauschraube Typ A galv.verz. 6520/001/01 6,5x25
Artikel-Nr.:
     6012C-88876066
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     6520/001/01 6,5x25
EAN/GTIN:
     4001796410840
Suchbegriffe:
Fassadenbauschraube
Fassadenschraube
fassadenbauschrauben typ a
fassadenbauschrauben 6,5 mm x 25 mm

Fassadenbauschraube Typ A galv.verz. 6520/001/01 6,5x25

Fassadenbauschrauben Typ A mit unverlierbarer EPDM- Dichtscheibe, Durchm. 16 mm galv. verzinkt HP 700 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Länge:
25 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: fassadenschraube
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
700
€ 5,00*
ab € 0,08978*
€ 0,12028*
4 Tage
unbekannt
200
€ 8,50*
ab € 0,0897*
€ 0,1216*
Lager 6012
700
Frei Haus
ab € 0,092*
€ 0,1237*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 700 Stück
€ 0,1237*
€ 0,1472
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1197*
€ 0,14244
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1118*
€ 0,13304
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1096*
€ 0,13042
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,092*
€ 0,10948
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 700 Stück
Mindestbestellmenge: 700 Stück ( entspricht € 86,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.