Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassadenbauschrauben Typ A mit unverlierbarer EPDMDichtscheibe... zn 6,5x25mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fassadenbauschrauben Typ A mit unverlierbarer EPDMDichtscheibe... zn 6,5x25mm HP
Fassadenbauschrauben Typ A mit unverlierbarer EPDMDichtscheibe... zn 6,5x25mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796410840
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796410840
Suchbegriffe:
Fassadenbauschraube
Fassadenschraube
fassadenbauschrauben typ a
fassadenbauschrauben 6,5 mm x 25 mm
Fassadenbauschrauben Typ A mit unverlierbarer EPDMDichtscheibe, Durchm. 16 mm; galv. verzinkt; 6,5x25mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
6,5x25mm HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
6,5 mm
Länge:
25 mm
d:
6,5 mm
SW:
3/8" mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6520/001/ 6,5/ 25/ /01
Weitere Suchbegriffe: fassadenschraube, Fassadenbauschrauben, Neoprene-Dichtscheibe, Dichtscheibe, EPDM
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
700
€ 5,00*
ab € 0,08998*
€ 0,11938*
Lager 870
unbekannt
200
€ 8,50*
ab € 0,0898*
€ 0,1215*
700
Frei Haus
ab € 0,092*
€ 0,123*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1215*
€ 0,14459
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1196*
€ 0,14232
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1147*
€ 0,13649
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1084*
€ 0,129
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1058*
€ 0,1259
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0898*
€ 0,10686
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 24,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.