Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halter mit Steckeraufnahme für Rundlöcher 151-00840(10000)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Halter mit Steckeraufnahme für Rundlöcher
Halter mit Steckeraufnahme für Rundlöcher
Halter mit Steckeraufnahme für Rundlöcher
Artikel-Nr.:
     6012C-89267088
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-00840
EAN/GTIN:
     4031026411354
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter

Halter mit Steckeraufnahme für Rundlöcher 151-00840(10000)

Steckermontage erfolgt durch einfaches Aufschieben. Steckerverbindung kann zerstörungsfrei gelöst werden. Speizanker kann per Hand, hör- und fühlbar eingebaut werden. Halter mit Ovalstecker dienen dem Verdrehschutz.
Weitere Informationen:
Länge:
16 mm
Breite:
16 mm
Höhe:
13,4 mm
Durchmesser Befestigungsloch:
6,3 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40..105 °C
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.651,70*
€ 1.731,80*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.663,30*
€ 1.732,70*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.672,50*
€ 1.748,90*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.748,90*
€ 2.081,191
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.737,40*
€ 2.067,506
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.699,90*
€ 2.022,881
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.679,00*
€ 1.998,01
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.672,50*
€ 1.990,275
pro Packung
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 0,16725* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.