Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsbinder 1tlg. schwarz OS130-PA66W-BK (100)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Befestigungsbinder 1-teilig mit Spreizanker, mit Flügeln, für Rundlöcher 130 x5mm PA66W schwarz
Befestigungsbinder 1-teilig mit Spreizanker, mit Flügeln, für Rundlöcher 130 x5mm PA66W schwarz
Befestigungsbinder 1-teilig mit Spreizanker, mit Flügeln, für Rundlöcher 130 x5mm PA66W schwarz
Befestigungsbinder 1-teilig mit Spreizanker, mit Flügeln, für Rundlöcher 130 x5mm PA66W schwarz
Artikel-Nr.:
     6012C-89267311
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     126-00060
EAN/GTIN:
     4944387927726
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
kabelbinder schwarz

Befestigungsbinder 1tlg. schwarz OS130-PA66W-BK (100)

Einfache Montage, werkzeugfrei. Kopf des Einteilers nimmt montiert definierte Position ein. Spreizanker verrasten hör- und fühlbar. Flügel ermöglichen einen sicheren und festen Halt bei begrenzten Platzverhältnissen. Der Binder wurde hauptsächlich für die Befestigung von Kabelbäumen, Rohren und Schläuchen in der Automobilindustrie entwickelt. Aufgrund seiner einfachen und benutzerfreundlichen Anwendung kommt der Befestigungsbinder auch in anderen Branchen zum Einsatz, z.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
5 mm
Bandlänge:
130 mm
Banddicke:
1,1 mm
Bündeldurchmesser:
20..1,6 mm
Min. Haltekraft:
147 N
Betriebstemperatur:
-40..85 °C
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 15,09*
€ 21,29*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 15,18*
€ 21,42*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 17,12*
€ 23,96*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,96*
€ 28,5124
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,49*
€ 27,9531
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,39*
€ 26,6441
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,53*
€ 25,6207
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,85*
€ 24,8115
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,12*
€ 20,3728
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1712* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 108,43*
Zubehör
HellermannTyton
110-09100
ab € 2.911,48*
Zubehör
HellermannTyton
110-09110
ab € 2.821,86*
Zubehör
HellermannTyton
110-21016
ab € 24,62*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,30*
Zubehör
HellermannTyton
110-80017
ab € 294,29*
Zubehör
HellermannTyton
110-80003
ab € 277,06*
Zubehör
HellermannTyton
110-88002
ab € 262,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.