Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsbinder 1-teilig mit Spr


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1683349
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     OS130-PA66W-BK(100)
EAN/GTIN:
     4944387927726
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
kabelbinder schwarz
Einfache Montage, werkzeugfrei. Kopf des Einteilers nimmt montiert definierte Position ein. Spreizanker verrasten hör- und fühlbar. Flügel ermöglichen einen sicheren und festen Halt bei begrenzten Platzverhältnissen. Der Binder wurde hauptsächlich für die Befestigung von Kabelbäumen, Rohren und Schläuchen in der Automobilindustrie entwickelt. Aufgrund seiner einfachen und benutzerfreundlichen Anwendung kommt der Befestigungsbinder auch in anderen Branchen zum Einsatz, z. B. in der Luftfahrt, bei Schaltanlagen und in der Herstellung von Haushaltsgeräten. Farbe: schwarz, Bandlänge: 130 mm, Beschriftungsfläche: ohne, Oberfläche: unbehandelt, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Werkstoff: Kunststoff, Betriebstemperatur: -40...85 °C, Befestigungsart: Spreizanker, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V2, Banddicke: 1,1 mm, Lösbarer Verschluss: false, Transparent: false, Bandverschluss: Kunststoffzunge/-nase, Max. Bündeldurchmesser: 20 mm, Min. Haltekraft: 147 N, UV-stabil nach ASTM D6779: true, Breite des Bandes: 5 mm, Reflektierend (Leuchtfarbe): false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
OS130-PA66W-BK(100)
Ident Code:
126-00060
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 15,08*
€ 21,35*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 15,17*
€ 21,47*
€ 3,90*
ab € 17,12*
€ 23,88*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,47*
€ 25,5493
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,08*
€ 25,0852
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,81*
€ 23,5739
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,11*
€ 22,7409
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,43*
€ 21,9317
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,17*
€ 18,0523
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1517* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 108,80*
Zubehör
HellermannTyton
110-09100
ab € 2.923,42*
Zubehör
HellermannTyton
110-09110
ab € 2.806,34*
Zubehör
HellermannTyton
110-21016
ab € 24,76*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 59,97*
Zubehör
HellermannTyton
110-80017
ab € 303,62*
Zubehör
HellermannTyton
110-80003
ab € 283,53*
Zubehör
HellermannTyton
110-88002
ab € 298,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.