Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandschelle mit Langloch 30-36mm ASL 733 36 ALU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abstandschelle mit Langloch 30-36mm ASL 733 36 ALU
Abstandschelle mit Langloch 30-36mm ASL 733 36 ALU
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-89365926
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1362826
EAN/GTIN:
     4012196600205
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
obo abstandsschelle 30-36
abstandschellen obo

Abstandschelle mit Langloch 30-36mm ASL 733 36 ALU

Abstandschelle zur Montage von Rohren und Kabeln an Wand, Decke und Boden. Mit selbstsicherndem Oberteil. Befestigung über Langloch. Ab der Schellengröße 20 geeignet für Montage mit Nagelgerät oder Bolzensetzgerät. Zugelassen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12, Funktionserhaltklassen E 30 bis E 90 (außer ALU).
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
36 mm
Durchmesser:
30..36 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
ja
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: abstandschellen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 2,10155*
€ 3,19155*
2 Tage
145
1
€ 6,40*
ab € 2,38689*
€ 3,60689*
2 Tage
677
1
€ 4,95*
ab € 2,4072*
€ 3,6372*
20
€ 5,46*
ab € 2,8865*
€ 3,7865*
Lager 6012
20
Frei Haus
ab € 2,9745*
€ 3,9045*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,9045*
€ 4,64636
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,6945*
€ 4,39646
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,9745*
€ 3,53966
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 78,09* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.