Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schirmanschlussklemme dir. Schirmauflage SKS 8-D


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schirmanschlussklemme dir. Schirmauflage SKS 8-D
Schirmanschlussklemme dir. Schirmauflage SKS 8-D
Artikel-Nr.:
     6012C-89458527
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240213
EAN/GTIN:
     4046356458665
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter

Schirmanschlussklemme dir. Schirmauflage SKS 8-D

Schirmanschlussklemme, Anschlussart: Federkraftanschluss, Querschnitt: 3 mm² - 8 mm², Montageart: direktes Anschrauben, Farbe: silberfarben
Weitere Informationen:
Zulässiger Kabeldurchmesser:
3..8 mm
Montageart:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federanschluss
Breite:
12,4 mm
Höhe:
18 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 3,59*
€ 4,77*
15 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,6357*
€ 4,8257*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,78773*
€ 5,02773*
2 Tage
73
10
pro Stück
€ 6,40*
ab € 3,91214*
€ 5,19214*
Lager 6012
1
pro Stück
€ 3,90*
ab € 4,25*
€ 6,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0404017
ab € 0,28*
Zubehör
Phoenix Contact
0421029
ab € 0,39*
Zubehör
Phoenix Contact
0421032
ab € 0,3982*
Zubehör
Phoenix Contact
0404428
ab € 0,6002*
Zubehör
Phoenix Contact
3025341
ab € 2,111*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.