Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompressor-Kühlbox 58L,12/24V,100/240V MCF60 AC/DC MobiCool


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kompressor-Kühlbox 58L,12/24V,100/240V MCF60 AC/DC MobiCool
Kompressor-Kühlbox 58L,12/24V,100/240V MCF60 AC/DC MobiCool
Energielabel
Artikel-Nr.:
     6012C-89665618
Hersteller:
     Dometic
Herst.-Nr.:
     9600024953
EAN/GTIN:
     4015704275995
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Kühlbox
Elektrokühlbox
elektrische Kühlbox
Haushalts-Kühlschrank

Kompressor-Kühlbox 58L,12/24V,100/240V MCF60 AC/DC MobiCool

Kompressoreinheit mit integrierter Steuerelektronik, Verdampfergehäuse, LED-Innenbeleuchtung, verstellbarer Temperaturbereich: Temperaturbereich von +20 bis -10 °C mit digitaler Anzeige, abnehmbarer Deckel
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse (2010/30/EU):
B
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
98 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs:
58 l
Geräuschemission:
49 dB(A) re 1 pW
Grundfarbe:
sonstige
Breite:
440 mm
Höhe:
470 mm
Tiefe:
680 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 6,90*
ab € 301,79*
€ 351,30*
Frei Haus
ab € 307,88*
€ 357,87*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 316,44*
€ 365,59*
Frei Haus
ab € 332,47*
€ 383,20*
€ 6,90*
ab € 356,02*
€ 412,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,59*
€ 435,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,18*
€ 432,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,41*
€ 414,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,78*
€ 405,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,44*
€ 376,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.