Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefrierbox 31L GB 341.1 ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bomann GB 341 Gefrierschrank Freistehend 31 l E Weiß
Bomann GB 341 Gefrierschrank Freistehend 31 l E Weiß
Bomann GB 341 Gefrierschrank Freistehend 31 l E Weiß
Bomann GB 341 Gefrierschrank Freistehend 31 l E Weiß
Bomann GB 341 Gefrierschrank Freistehend 31 l E Weiß
Artikel-Nr.:
     6012C-89666608
Hersteller:
     C. Bomann
Herst.-Nr.:
     734110
EAN/GTIN:
     4004470341102
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank

Gefrierbox 31L GB 341.1 ws

Nutzinhalt: 31 Liter, stufenlose Temperaturregelung, innen liegend, Temperaturbereich: <= -18 °C, Gefriervermögen: 2,5 kg/24 h, Lagerzeit bei Störung: max. 20 h, manuelle Abtauung, herausnehmbare Gitterablage, Eiswürfelschale, Türanschlag rechts (wechselbar), justierbare Standfüße, Nennstrom: 0,5 A, Klimaklasse: N/ST (+16°C ~ +38°C), Kühlmittel: R600a, Energieverbrauch/24 h: 0,32 kWh, Gewicht: 14 kg
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):
E
Energieversorgung:
Strom
Eingangsspannung bei AC:
220..240 V
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
147 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs:
31 l
Geräuschemission:
39 dB(A) re 1 pW
Mit Kühlakku:
nein
Sternkennzeichnung:
4
Grundfarbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 101,97*
€ 122,59*
€ 5,50*
ab € 117,79*
€ 142,44*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 123,07*
€ 146,85*
4 Tage
2
€ 6,45*
ab € 123,89*
€ 147,84*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 133,13*
€ 159,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,39*
€ 189,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,83*
€ 187,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,78*
€ 181,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,68*
€ 174,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,13*
€ 158,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.