Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebäudemanagementsystem SUP-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012C-90064208
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2404136
EAN/GTIN:
     4055626348612
Suchbegriffe:
Phoenix Contact Lizenzen

Gebäudemanagementsystem SUP-1

Emalytics Supervisor-Lizenz mit Konnektivität zu einem Emalytics Controller (separate Wartungslizenz erforderlich)
Weitere Informationen:
Diagnosefunktion integriert:
ja
Konfigurationsfunktion integriert:
ja
Projektierungsfunktion integriert:
ja
Mit Datenerfassungsfunktion:
ja
Kommunikationsfunktion integriert:
ja
Technologische Funktion integriert:
nein
Inbetriebnahmefunktion integriert:
ja
Simulationsfunktion integriert:
ja
Bewegungsfunktion integriert:
nein
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 853,08*
€ 932,87*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 863,60*
€ 942,22*
29 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 890,33*
€ 970,68*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 903,10*
€ 992,55*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 915,26*
€ 1.002,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 942,22*
€ 1.121,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 941,49*
€ 1.120,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 918,45*
€ 1.092,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 898,01*
€ 1.068,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 863,60*
€ 1.027,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2403160
ab € 662,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.