Zeitoptimales Engineering über das Niagara 4-Framework. Unterstützung aller wichtigen Kommunikationsprotokolle im Automatisierungsbereich der Gebäudeinfrastruktur. Planung, Engineering und Visualisierung in dem Java-basierten Niagara 4-Framework. Einfache Erweiterung des Niagara 4-Framework um selbstprogrammierte Funktionen.
| |
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz: | 19.2 V | 30 V |
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz: | 19.2 V | 30 V |
Versorgungsspannung bei DC: | 19.2 V | 30 V |
Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC |
Max. Anzahl der adressierbaren analogen E/A: | 63 |
Max. Anzahl der adressierbaren digitalen E/A: | 63 |
Ausführung: | modular |
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: | 4 |
Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: | 2 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: | 1 |
Anzahl der analogen Ausgänge: | 0 |
Anzahl der analogen Eingänge: | 0 |
Anzahl der digitalen Eingänge: | 0 |
Anzahl der digitalen Ausgänge: | 0 |
Mit optischer Schnittstelle: | false |
Unterstützt Protokoll für MODBUS: | true |
Systemkomponente: | true |
Redundanzfähigkeit: | false |
Mit Display: | false |
Programmspeichererweiterung möglich: | true |
Tragschienenmontage möglich: | true |
Wand-/Direktmontage möglich: | false |
Fronteinbau möglich: | false |
Rack-Montage möglich: | false |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | false |
SIL gemäß IEC 61508: | ohne |
Breite: | 80.1 mm |
Höhe: | 120.56 mm |
Tiefe: | 71.5 mm |