Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-90151545 Herst.-Nr.: 05023384 EAN/GTIN: 4013902990887 |
| |
|
| | |
| Sicherungsgehäuse Diazed GSD 233-400 DIAZED(R)-Reiter-Sicherungsgehäuse, Industrie Qualität, 3 x 3-polige DIII-Reiter-Sicherungssockel, E 33-Gewinde, Bemessungsstrom 63 A, Schraubanschluss 1,5-25mm², auf Sammelschiene 5-polig, mit 5 Sammelschienenklemmen 4-35mm², N-Klemmen 1,5-16mm², PE-Klemmen 1,5-16mm², 3 x Gehäuseverbinder (GGV), auf Sammelschienensystem 400 A, mit transparentem Deckel Abmessungen: 320 x 320 x 179mm Weitere Informationen: | | Sicherung: | Schraubsicherung | Bemessungsstrom: | 400 A | Schutzart (IP): | IP65 | Schutzart (NEMA): | 3R | Platzierung auf Schienensystem: | universal | Anzahl der Gruppen: | 3 | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Mit transparentem Deckel: | ja | Höhe: | 320 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 208,59* | € 251,85* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 210,08* | € 252,45* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 212,09* | € 254,33* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 213,49* | € 258,06* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 230,51* | € 273,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|