Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2360187 Herst.-Nr.: GSD233-400 EAN/GTIN: 4013902990887 |
| |
|
| | |
| DIAZED(R)-Reiter-Sicherungsgehäuse, Industrie Qualität, 3 x 3-polige DIII-Reiter-Sicherungssockel, E 33-Gewinde, Bemessungsstrom 63 A, Schraubanschluss 1,5-25mm², auf Sammelschiene 5-polig, mit 5 Sammelschienenklemmen 4-35mm², N-Klemmen 1,5-16mm², PE-Klemmen 1,5-16mm², 3 x Gehäuseverbinder (GGV), auf Sammelschienensystem 400 A, mit transparentem Deckel Abmessungen: 320 x 320 x 179mm Breite: 320 mm, Höhe: 320 mm, Tiefe: 179 mm, Bemessungsstrom: 400 A, Anbaumöglichkeit: true, mit transparentem Deckel: true, Anzahl der Gruppen: 3, Platzierung auf Schienensystem: universal, Sicherung: Schraubsicherung, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Schutzart (IP): IP65, Schutzart (NEMA): 3R Weitere Informationen: | | Hersteller: | Spelsberg GmbH + Co. KG, Günther | Produkt Typ: | GSD233-400 | Ident Code: | 05023384 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 207,39* | € 250,18* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 207,12* | € 250,80* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 208,25* | € 252,69* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 208,86* | € 253,93* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 214,87* | € 259,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|