Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Normschiene AL NS35-245


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Normschiene
Normschiene
Artikel-Nr.:
     6012C-90155046
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     16201201
EAN/GTIN:
     4013902120581
Suchbegriffe:
Hutschiene
Tragschiene
spelsberg hutschiene
tragschiene

Normschiene AL NS35-245

Normschiene nach DIN EN 60715, 35 x 7,5mm, Gehäusetyp AL 2616
Abmessungen: 35 x 245 x 7,5mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Lochform:
Rundloch
Materialstärke:
1 mm
Länge:
245 mm
Höhe:
7,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 4,91*
€ 7,16*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,95*
€ 7,17*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,06*
€ 7,36*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 5,56*
€ 8,03*
€ 4,00*
ab € 5,34*
€ 8,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 5,56* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Spelsberg
16200901
ab € 4,12*
Ähnlich
Spelsberg
16201001
ab € 4,73*
Ähnlich
Spelsberg
16201101
ab € 4,02*
Ähnlich
Spelsberg
16201301
ab € 5,61*
Ähnlich
Spelsberg
16201401
ab € 4,78*
Ähnlich
Spelsberg
16201501
ab € 5,14*
Ähnlich
Spelsberg
16201601
ab € 5,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.