Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststofftür weiss BCZ-A-TW-2/26


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststofftür weiss BCZ-A-TW-2/26
Kunststofftür weiss BCZ-A-TW-2/26
Artikel-Nr.:
     6012C-90155777
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     101575
EAN/GTIN:
     4015081014675
Suchbegriffe:
Kleinverteiler
Verteilertür
kleinverteiler eaton
verteilertür

Kunststofftür weiss BCZ-A-TW-2/26

Kunststofftür undurchsichtig für Aufputz-Kleinverteiler BC-A, 2-reihig, RAL 9010, Ersatzbedarf BC-A
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
245 mm
Höhe:
330 mm
Tiefe:
45 mm
EMV-Ausführung:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 11,10*
€ 15,56*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,20*
€ 15,69*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 12,35*
€ 17,30*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 12,60*
€ 17,65*
11 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 13,71*
€ 19,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.