| |
|
| Artikel-Nr.: 6233-2762390 Herst.-Nr.: BCZ-A-TW-2/26 EAN/GTIN: 4015081014675 |
| |
|
| | |
| Kunststofftür undurchsichtig für Aufputz-Kleinverteiler BC-A, 2-reihig, RAL 9010, Ersatzbedarf BC-A Farbe: weiß, Breite: 245 mm, Ausführung: Anschlagtür, Höhe: 330 mm, Tiefe: 45 mm, EMV-Ausführung: true, Werkstoff: Kunststoff, Schutzart (IP): sonstige, Ausführung der Oberfläche: sonstige, Ausführung als Sichttür: false, Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung: false, Schutzart (NEMA): sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | BCZ-2/26 | Ident Code: | 101575 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 11,50* | € 16,20* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,59* | € 16,39* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 12,79* | € 18,01* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 13,05* | € 18,30* | | | | Lager 6233 | 10 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 13,71* | € 19,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6233 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6233 | | Versand: Lager 6233 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|