Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hausanschlusskasten K12, 2x3NH00 ZAN864C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hausanschlusskasten K12, 2x3NH00 ZAN864C
Hausanschlusskasten K12, 2x3NH00 ZAN864C
Artikel-Nr.:
     6012C-90160086
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZAN864C
EAN/GTIN:
     3250611070924
Suchbegriffe:
Anschlusskasten
Einspeisekasten
Hausanschlusskasten
NH-Sicherungsgehäuse

Hausanschlusskasten K12, 2x3NH00 ZAN864C

Hausanschlusskasten, KH1, Baureihe K12, 2x3NH00, Standardausführung. Hausanschlusskasten nach DIN 43627 und DIN VDE 0660-505, Schutzart IP 54, Gehäuse aus glasfaserverstärktes Polyester. Plombierbares Gehäuse mit Kabel-Einführungen, Gehäusedeckel in 15 Grad-Stellung aushängbar. Als Einbauten dient ein NH-Sicherungsunterteil mit Berührungsschutzabdeckung.
Weitere Informationen:
Sicherung:
NH-Sicherung
Bemessungsstrom:
200 A
Schutzart (IP):
IP54
Anzahl der Gruppen:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit transparentem Deckel:
nein
Höhe:
720 mm
Breite:
410 mm
Tiefe:
185 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 546,71*
€ 620,68*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 551,47*
€ 626,86*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 559,61*
€ 633,33*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 581,53*
€ 655,64*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 595,38*
€ 670,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 670,80*
€ 798,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 665,32*
€ 791,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 645,79*
€ 768,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 626,88*
€ 745,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 595,38*
€ 708,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
ZAY95029
ab € 52,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.