Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reiheneinbauschalter 1W 32A 412902


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Reiheneinbauschalter 1W 32A 412902
Reiheneinbauschalter 1W 32A 412902
Artikel-Nr.:
     6012C-90266539
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     412902
EAN/GTIN:
     3414970531674
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
Ausschalter
Wechselschalter

Reiheneinbauschalter 1W 32A 412902

Legrand Wechselschalter CX3 mit Mittelstellung, 1 Wechsler 32A, 1-modulig, Gebrauchskategorie AC-22A
Weitere Informationen:
Schaltfunktion:
Wechselschalter
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Polzahl:
2
Bemessungsstrom:
32 A
Bemessungsspannung:
250 V
Min. Bemessungsspannung:
230 V
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
0,384 kA
Spannungsart:
AC
Mit Signallampe:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 9,70*
ab € 13,25*
€ 18,66*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 17,28*
€ 23,96*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 18,73*
€ 25,97*
10
Frei Haus
ab € 23,601*
€ 26,231*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 23,966*
€ 26,496*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 26,496*
€ 31,53024
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,926*
€ 30,85194
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,966*
€ 28,51954
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 264,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.