Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchschelle schwarz, 6-6,8mm SNP10 PA66GF13 BK100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlauchschelle Kunststoff, Ø14.5-16.6mm, schwarz, 100ST
Schlauchschelle Kunststoff, Ø14.5-16.6mm, schwarz, 100ST
Schlauchschelle Kunststoff, Ø14.5-16.6mm, schwarz, 100ST
Schlauchschelle Kunststoff, Ø14.5-16.6mm, schwarz, 100ST
Schlauchschelle Kunststoff, Ø14.5-16.6mm, schwarz, 100ST
Schlauchschelle Kunststoff, Ø14.5-16.6mm, schwarz, 100ST
Schlauchschelle Kunststoff, Ø14.5-16.6mm, schwarz, 100ST
Schlauchschelle Kunststoff, Ø14.5-16.6mm, schwarz, 100ST
Artikel-Nr.:
     6012C-90459534
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     192-10100
EAN/GTIN:
     4031026128535
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter

Schlauchschelle schwarz, 6-6,8mm SNP10 PA66GF13 BK100

Wiederlösbare und wiederverwendbare Schellen. Selbstsichernd. Für prozesssichere Installation: Verarbeitung mit Werkzeug empfohlen. Entriegelung durch seitliches Auseinanderdrücken der Flügel. Für hohe Betriebstemperaturen: glasfaserverstärktes PA66-Material. Unsere Snapper-Serie aus Kunststoff kann anstelle von Rohrschellen aus Metall genutzt werden.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
16 mm
Durchmesser:
14,5..16,6 mm
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Steckbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,00*
ab € 0,2191*
€ 0,2991*
18 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,2197*
€ 0,2997*
11 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,2227*
€ 0,3027*
100
€ 5,95*
ab € 0,24484*
€ 0,33484*
Lager 6012
100
€ 3,90*
ab € 0,2476*
€ 0,3376*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3376*
€ 0,40174
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3176*
€ 0,37794
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3076*
€ 0,36604
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2876*
€ 0,34224
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,2476*
€ 0,29464
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 33,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
191-24700
ab € 240,45*
Zubehör
HellermannTyton
191-02220
ab € 174,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.