Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Flexband 24V 2700K IP00 5m 38201027


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energielabel
Energielabel
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-90566771
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     38201027
EAN/GTIN:
     4251433941811
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED-Flexband 24V 2700K IP00 5m 38201027

LED-Flexplatine 5 m, CRI > 80, 4,8 W / m, IP00, LED-Weißlicht, CRI > 80 LED-Flexplatine zur Länge: 5000.0 mm Lampenleistung je Meter: 4.8 W/m, Lichtstrom je Meter: 490.0 lm/m, Schutzart raumseitig: IP00, Schutzklasse: III, Spannung: 24V DC, Abstrahlwinkel: 120.0 °, 60 LEDs pro Meter, Chip-Abstand (Short Pitch) : 16,7mm. Zur Individuellen Anwendung kann die LED-Flexplatine alle 100 mm eingekürzt werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Band
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
60
Lampenleistung je Meter:
4,8 W
Lichtstrom je Meter:
490 lm
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
24 V
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: led-streifen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 21,69*
€ 30,34*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,16*
€ 30,75*
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 22,88*
€ 31,65*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 23,84*
€ 33,00*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 28,30*
€ 39,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
53756080
ab € 13,33*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53756260
ab € 10,09*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53651260
ab € 12,88*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53385261
ab € 4,89*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17214000
ab € 16,65*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17223000
ab € 65,73*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17231000
ab € 56,84*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17232000
ab € 68,77*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17240000
ab € 14,59*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17502000
ab € 58,23*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18151000
ab € 244,49*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53602260
ab € 14,37*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53657260
ab € 15,37*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53602080
ab € 19,51*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53656070
ab € 33,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.