Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Leiter-Federleiste Push-inCAGECLAMP,lgr 2091-1104/002-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2091-1104/002-000 Anschlussblock 4P Grau
Wago 2091-1104/002-000 Anschlussblock 4P Grau
Artikel-Nr.:
     6012C-90853762
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2091-1104/002-000
EAN/GTIN:
     4050821411642
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme

1-Leiter-Federleiste Push-inCAGECLAMP,lgr 2091-1104/002-000

1-Leiter-Federleiste
Drücker
Push-in CAGE CLAMP®
1,5 mm²
Rastermaß 3,5 mm
4-polig
Griffplatte und Entriegelungsschieber
1,50 mm²
lichtgrau
Weitere Informationen:
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,2..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,25..0,75 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,2..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,2..1,5 mm²
Bemessungsstrom In:
10 A
Bemessungsspannung:
160 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 1,2447*
€ 1,522*
19 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 1,5632*
€ 1,8732*
16 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 1,5978*
€ 1,9078*
100
Frei Haus
ab € 1,6392*
€ 1,9592*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 1,7054*
€ 2,0254*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,0254*
€ 2,41023
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,7054*
€ 2,02943
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 202,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.