Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme 0,5mm²,orange 218-502/000-012


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 218-502/000-012 Anschlussblock 2P Grau
Wago 218-502/000-012 Anschlussblock 2P Grau
Artikel-Nr.:
     6012C-90854581
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     218-502/000-012
EAN/GTIN:
     4044918878197
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Leiterplattenklemme 0,5mm²,orange 218-502/000-012

Leiterplattenklemme
Betätigungsschieber
0,5 mm²
Rastermaß 2,54 mm
2-polig
CAGE CLAMP®
0,50 mm²
orange
Weitere Informationen:
Höhe:
8,1 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
2
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
2,54 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
sonstige
Bemessungsstrom In:
6 A
Bemessungsspannung:
160 V
Bemessungsstoßspannung:
2,5 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,54061*
€ 0,67061*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,5741*
€ 0,7141*
Lager 6012
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,5909*
€ 0,7309*
15 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,6248*
€ 0,7748*
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,6286*
€ 0,7786*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7309*
€ 0,86977
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6909*
€ 0,82217
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,5909*
€ 0,70317
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 73,09* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00544*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-321-1
ab € 0,0205*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.