Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme 1,5mm² 739-333/001-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 739-333/001-000 Anschlussblock 3P Orange
Wago 739-333/001-000 Anschlussblock 3P Orange
Wago 739-333/001-000 Anschlussblock 3P Orange
Artikel-Nr.:
     6012C-90863662
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     739-333/001-000
EAN/GTIN:
     4045454011734
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Leiterplattenklemme 1,5mm² 739-333/001-000

Leiterplattenklemme
1,5 mm²
Rastermaß 3,81 mm
3-polig
CAGE CLAMP®
Befestigungflansch
1,50 mm²
orange
Weitere Informationen:
Höhe:
12,3 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
3
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
3,81 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsstrom In:
17,5 A
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
180
€ 7,90*
ab € 0,82559*
€ 1,03559*
45
€ 5,00*
ab € 0,87845*
€ 1,25845*
Lager 6012
45
Frei Haus
ab € 0,90512*
€ 1,29512*
17 Tage
nicht lagernd
180
€ 5,90*
ab € 1,1321*
€ 1,3421*
17 Tage
unbekannt
45
€ 5,90*
ab € 0,9585*
€ 1,3785*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 45 Stück
€ 1,29512*
€ 1,54119
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,21512*
€ 1,44599
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11512*
€ 1,32699
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,03512*
€ 1,23179
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90512*
€ 1,07709
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 45 Stück
Mindestbestellmenge: 45 Stück ( entspricht € 58,2804* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 5,32*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/381-202
ab € 8,08*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/381-204
ab € 8,07*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-321-1
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-121
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-152
ab € 0,0051*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.