Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme 1,5mm² 235-102/330-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 235-102/330-000 Anschlussblock 2P Orange
Wago 235-102/330-000 Anschlussblock 2P Orange
Artikel-Nr.:
     6012C-90866173
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     235-102/330-000
EAN/GTIN:
     4044918828338
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Leiterplattenklemme 1,5mm² 235-102/330-000

Leiterplattenklemme
1,5 mm²
Rastermaß 3,81 mm
2-polig
PUSH WIRE®
1,50 mm²
orange
Weitere Informationen:
Höhe:
9,2 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
2
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
3,81 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
0°/180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
17,5 A
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
520
€ 7,90*
ab € 0,30935*
€ 0,36935*
130
€ 5,00*
ab € 0,32908*
€ 0,45908*
Lager 6012
130
Frei Haus
ab € 0,33893*
€ 0,46893*
17 Tage
nicht lagernd
520
€ 5,90*
ab € 0,4195*
€ 0,4895*
17 Tage
unbekannt
130
€ 5,90*
ab € 0,3587*
€ 0,4987*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 130 Stück
€ 0,46893*
€ 0,55803
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,39893*
€ 0,47473
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,38893*
€ 0,46283
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33893*
€ 0,40333
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 130 Stück
Mindestbestellmenge: 130 Stück ( entspricht € 60,9609* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/381-202
ab € 8,03*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/381-204
ab € 8,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-321-1
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-121
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-152
ab € 0,0051*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.