Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Leiter-Leiterplattenkle. 0,75mm² 235-456


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 235-456 Anschlussblock 6P Grau
Wago 235-456 Anschlussblock 6P Grau
Artikel-Nr.:
     6012C-90866255
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     235-456
EAN/GTIN:
     4044918656139
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

2-Leiter-Leiterplattenkle. 0,75mm² 235-456

2-Leiter-Leiterplattenklemme
0,75 mm²
Rastermaß 5/5,08 mm
6-polig
PUSH WIRE®
0,75 mm²
grau
Weitere Informationen:
Höhe:
9,2 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
6
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
0°/180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
10 A
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
140
€ 7,90*
ab € 0,86293*
€ 1,09293*
35
€ 5,46*
ab € 0,91829*
€ 1,31829*
Lager 6012
35
€ 3,90*
ab € 0,94629*
€ 1,35629*
23 Tage
nicht lagernd
140
€ 5,90*
ab € 1,1832*
€ 1,4032*
20 Tage
unbekannt
35
€ 5,90*
ab € 1,002*
€ 1,442*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 35 Stück
€ 1,35629*
€ 1,61399
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,28629*
€ 1,53069
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17629*
€ 1,39979
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,08629*
€ 1,29269
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,94629*
€ 1,12609
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 35 Stück
Mindestbestellmenge: 35 Stück ( entspricht € 47,47015* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-321-1
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-152
ab € 0,00502*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-121
ab € 0,0051*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.