Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMV-Filterlüfter 900m3/h, 200-240VAC SK 3245.600


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     6012C-91551659
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3245600
EAN/GTIN:
     4028177652491
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator

EMV-Filterlüfter 900m3/h, 200-240VAC SK 3245.600

SK Filterlüfter TopTherm, 900 m³/h, 200-240 V, 1~, 50/60 Hz, BHT: 323 x 323 x 25 mm, EMV
Weitere Informationen:
Anzahl der Lüfter:
1
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
200..240 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
200..240 V
Betriebsspannung bei DC:
200 V
Spannungsart:
AC
Geeignet für Wandeinbau:
nein
Ausgeführt als Einschublüfter:
nein
Umlüfter:
nein
Dachlüfter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 449,28*
€ 497,89*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 446,30*
€ 497,92*
Frei Haus
ab € 458,70*
€ 513,44*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 461,64*
€ 513,44*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 478,01*
€ 531,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 531,66*
€ 632,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 527,04*
€ 627,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 516,80*
€ 614,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 504,44*
€ 600,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 478,01*
€ 568,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3243020
ab € 16,00*
Zubehör
Rittal
3114200
ab € 71,32*
Zubehör
Rittal
3235450
ab € 52,57*
Zubehör
Rittal
3243060
ab € 97,16*
Zubehör
Rittal
3118000
ab € 66,31*
Zubehör
Rittal
3243066
ab € 67,30*
Zubehör
Rittal
3235440
ab € 95,46*
Zubehör
Rittal
3245080
ab € 191,12*
Zubehör
Rittal
3110000
ab € 20,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.