Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelrangiergehäuse BHT: 300x2000x1000 VX 5380.830


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal 5380.830 Rack Freistehendes Gestell Schwarz, Grau
Rittal 5380.830 Rack Freistehendes Gestell Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     6012C-91560810
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     5380830
EAN/GTIN:
     4028177950153
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
rittal gehäuse-zubehör
gehäuse, zubehör

Kabelrangiergehäuse BHT: 300x2000x1000 VX 5380.830

Kabelrangiergehäuse VX IT, Zur Verlegung, Befestigung und Aufbewahrung, von Kabeln oder als Leergehäuse bei, ungleichen LCP-Installationen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
sonstige
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Geeignet für Kabelrangierung:
nein
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Breite:
300 mm
Höhe:
2000 mm
Tiefe:
1000 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 767,71*
€ 827,72*
€ 1,93*
ab € 769,44*
€ 829,94*
Frei Haus
ab € 782,37*
€ 863,73*
€ 5,95*
ab € 801,84*
€ 863,82*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 820,97*
€ 883,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 883,89*
€ 1.051,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 880,33*
€ 1.047,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 860,77*
€ 1.024,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 844,06*
€ 1.004,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 820,97*
€ 976,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
7246500
ab € 21,67*
Zubehör
Rittal
7200217
ab € 8,66*
Zubehör
Rittal
7495000
ab € 120,72*
Zubehör
Rittal
7111310
ab € 11,14*
Zubehör
Rittal
7111300
ab € 14,02*
Zubehör
Rittal
2203400
ab € 12,85*
Zubehör
Rittal
7112000
ab € 4,291*
Zubehör
Rittal
7111000
ab € 46,48*
Zubehör
Rittal
7111900
ab € 47,52*
Zubehör
Rittal
5502405
ab € 2,698*
Zubehör
Rittal
7078000
ab € 1,282*
Zubehör
Rittal
7097000
ab € 34,84*
Zubehör
Rittal
7097220
ab € 32,49*
Zubehör
Rittal
7097260
ab € 36,26*
Zubehör
Rittal
7097300
ab € 37,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.