Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

SLK mit Winkelanschluss 3mm Stahlseil,L=5m SLK3L5AB


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012C-92254132
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     196715
EAN/GTIN:
     8711893150902
Suchbegriffe:
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil
drahtseil 5m

SLK mit Winkelanschluss 3mm Stahlseil,L=5m SLK3L5AB

Das System beinhaltet das Stahlseil, den Verschluss und den vormontierten Winkelanschluss. Ideal zur Befestigung an Beton, Stahl, an Gewindestangen oder auf Holzflächen. Einfache Alternative zu Ketten und deren Zubehör.
Weitere Informationen:
Endbefestigung:
mit 90°-Öse
Mit dekorativer Verkleidung:
nein
Art des Endanschlusses:
sonstige
Art der Entriegelung:
Druckknopf
Kabellänge:
5 m
Kabeldurchmesser:
3 mm
Kabelmaterial:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Material Sperrvorrichtung/Spanner:
Zamak
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: drahtseil, caddy stahlseil
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
2
€ 5,90*
ab € 52,6655*
€ 67,0155*
1
€ 5,00*
ab € 51,64*
€ 67,27*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 51,7425*
€ 67,3825*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 53,22*
€ 69,14*
19 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 56,234*
€ 71,264*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 69,14*
€ 82,2766
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 67,69*
€ 80,5511
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,31*
€ 76,5289
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 62,15*
€ 73,9585
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 53,22*
€ 63,3318
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 10,644* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.